SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop 3 CA 400-500V 24V/5A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop 3 CA 400-500V 24V/5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 5 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1433-0AA00

Ref.Sonepar

419099

EAN

4025515153412

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

5 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

5 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

500...500 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

120 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

42 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

42 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

Grado de protección (IP):

IP20

SITOP PSU300E 24 V/5 A Fuente de alimentación estabilizada entrada: 3 AC 400-500 V salida: DC 24 V/5 A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS