SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100C 12V/6,5A 120-230V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100C 12V/6,5A 120-230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 6.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1322-5BA10

Ref.Sonepar

330471

EAN

4025515152644

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

12...12 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

6.5 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

12 V

Corriente nominal de salida 1:

6.5 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...100 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

110...300 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

12.5 VA

Salida de potencia:

78 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

52.5 mm

Altura integrada:

180 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

52.5 mm

Altura:

80 mm

Profundidad:

100 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

SITOP PSU100C 12 V/6,5 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 120-230 V AC (110-300 V DC) salida: 12 V DC/6,5 A *homologación Ex ya no disponibles* Las SITOP compact monofásicas son fuentes de alimentación estrechas y compactas para la gama baja. Se utilizan en el ámbito de las aplicaciones descentralizadas en cajas de distribución o en pequeños armarios. Destacan por sus escasas pérdidas en todo el margen de carga. Las pérdidas también son mínimas en régimen sin carga por lo que están predestinadas para alimentar de modo eficiente máquinas e instalaciones que a menudo se encuentran en modo standby. Las fuentes de alimentación conmutada tienen una entrada de rango amplio para redes de corriente alterna y de corriente continua, y sus bornes enchufables facilitan la conexión eléctrica. Su amplio margen de temperaturas y las numerosas certificaciones permiten su aplicación universal. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS