SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100C 24V/3,7A 120-230V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100C 24V/3,7A 120-230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 3.7 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1332-5BA20

Ref.Sonepar

158322

EAN

4025515153528

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

3.7 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

no

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

3.7 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...100 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

110...300 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

89 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

52.5 mm

Altura integrada:

180 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

52.5 mm

Altura:

80 mm

Profundidad:

100 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente de alimentación estabilizada SITOP PSU100C entrada: AC 120-230 V (DC 110-300 V) salida: DC 24V/3,7A Salida limitada NEC Clase 2.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS