SIEMENS - Fuente de alimentación SITOP, PSU100E 48V/5A, diseño especial, entrada: AC 120/230V, salida: DC 48V/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 48...48 V
Intensidad máx. de salida 1 - 5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6EP3344-0SB00-0AY0
Ref.Sonepar
448708
EAN
4025515155119
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
48...48 V
Intensidad máx. de salida 1:
5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
48 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...100 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
240 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
42 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
42 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
125 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


