SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100L 24V/10A 120-230V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100L 24V/10A 120-230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 10 A

  • Intensidad máx. de salida 2 - 0 A

  • Intensidad máx. de salida 3 - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1334-1LB00

Ref.Sonepar

123012

EAN

4025515152996

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

10 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

10 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

120...120 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

24...24 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

34 VA

Salida de potencia:

240 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

70 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

120 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente de alimentación estabilizada SITOP PSU100L entrada: AC 120/230 V salida: DC 24V/10A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS