SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100P 120/230V 24V 5A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100P 120/230V 24V 5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 5 A

  • Tensión secundaria regulable - no

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1333-7CA00

Ref.Sonepar

546471

EAN

4025515154389

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

5 A

Tensión secundaria regulable:

no

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

5 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

120...120 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

133 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

sí

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

120 mm

Montaje directo posible:

sí

Anchura:

120 mm

Altura:

181 mm

Profundidad:

60.5 mm

Grado de protección (IP):

IP67

SITOP PSU100P IP67 Fuente de alimentación estabilizada entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/5 A Gracias a su robusto diseño en grado de protección IP67, las fuentes monofásicas SITOP PSU100P para montaje mural son idóneas para las aplicaciones descentralizadas fuera del armario eléctrico. La conmutación automática de la tensión de entrada de los dispositivos monofásicos y el rango de temperaturas de -25 a +60 °C facilitan su uso en todo el mundo. Su alto rendimiento de hasta el 93% reduce al mínimo el calentamiento y el consumo de energía. El contacto de señalización aislado galvánicamente devuelve el estado de la tensión de salida y permite una fácil integración en la instalación. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS