SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100S 12V/7A CC 12V/7A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100S 12V/7A CC 12V/7A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 7 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Tensión nominal de salida 1 - 12 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1322-2BA00

Ref.Sonepar

330470

EAN

4025515153450

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

12...12 V

Intensidad máx. de salida 1:

7 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

12 V

Corriente nominal de salida 1:

7 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

120...120 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

84 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

50 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

120 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

SITOP PSU100S 12 V/7 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 120/230 V AC, salida: 12 V DC/7 A *homologación Ex ya no disponibles* Las fuentes de alimentación estándar monofásicas SITOP smart son de uso universal y ofrecen toda la potencia necesaria para la construcción de máquinas e instalaciones. Pese a su diseño compacto, tienen un excelente comportamiento en caso de sobrecarga: Gracias a la potencia extra del 150% se pueden conectar sin problemas cargas de elevado consumo, y su capacidad de sobrecarga permanente del 120% proporciona potencia adicional en caso de ampliación. Su alto rendimiento garantiza un bajo consumo y un escasocalentamiento en el armario. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS