SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100S 24V/5A 120-230V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU100S 24V/5A 120-230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 6 A

  • Tensión secundaria regulable -

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1333-2BA20

Ref.Sonepar

112484

EAN

4025515153481

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

6 A

Tensión secundaria regulable:

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

5 A

Prueba de cortocircuito:

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

120...120 V

Tensión de salida estabilizada:

Consumo potencia:

16 VA

Salida de potencia:

144 W

Estabilizado:

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

Montaje en pared:

no

Versión modular:

Anchura en módulos:

1

Anchura integrada:

50 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

120 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente de alimentación estabilizada SITOP PSU100S entrada: AC 120/230 V salida: DC 24V/5A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS