SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU300S 40A 400-500V CC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop PSU300S 40A 400-500V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1437-2BA20

Ref.Sonepar

117436

EAN

4025515151395

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

40 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

40 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

500...500 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

0...0 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

89 VA

Salida de potencia:

960 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura en módulos:

0

Anchura integrada:

145 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

145 mm

Altura:

145 mm

Profundidad:

150 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente de alimentación estabilizada SITOP PSU300S entrada: 3AC 400-500 V salida: DC 24V/40A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS