SIEMENS - Fuente de alimentación SITOP PSU3600, flexi estabilizada de salida regulable en tensión, entrada: 120-230V AC, salida: 3-52V DC/10A, 120W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 3...52 V
Intensidad máx. de salida 1 - 10 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3343-0SA00-0AY0
Ref.Sonepar
328657
EAN
4025515155478
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
3...52 V
Intensidad máx. de salida 1:
10 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...220 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
120 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
42 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
42 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
135 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


