SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop UPS1100 24V/2,5Ah
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 12
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 2500 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4132-0GB00-0AY0
Ref.Sonepar
544216
EAN
4025515154280
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
12
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
2500 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
76 mm
Altura incluido el poste:
115 mm
Anchura:
265 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
sí
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
3700 g
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


