SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop UPS1600 módulo Sai 10A 24V DC - 6EP4134-3AB00-0AY0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 24...24 V
Intervalo de tensión secundario - 18.5...27 V
Potencia efectiva de salida - 240 W
Potencia aparente de salida - 240 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6EP4134-3AB00-0AY0
Ref.Sonepar
197304
EAN
4025515154181
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Intervalo de tensión secundario:
18.5...27 V
Potencia efectiva de salida:
240 W
Potencia aparente de salida:
240 VA
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
139 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
125 mm
Peso:
0.38 kg
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea


