SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop UPS1600 módulo SAI 10A USB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación Sitop UPS1600 módulo SAI 10A USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intervalo de tensión primaria - 24...24 V

  • Intervalo de tensión secundario - 18.5...27 V

  • Potencia efectiva de salida - 240 W

  • Potencia aparente de salida - 240 VA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6EP4134-3AB00-1AY0

Ref.Sonepar

289857

EAN

4025515154198

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intervalo de tensión primaria:

24...24 V

Intervalo de tensión secundario:

18.5...27 V

Potencia efectiva de salida:

240 W

Potencia aparente de salida:

240 VA

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CC

Altura:

139 mm

Anchura:

50 mm

Profundidad:

125 mm

Peso:

0.4 kg

Control de red:

no

Tecnología ISV:

Fuera de línea

Fuente de alimentación SITOP UPS1600 SAI con interfaz USB entrada: 24V DC salida: DC 24V/10A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS