Fin de vida

SIEMENS - Fuente de alimentación SitopIII trifásico módulo 24V/40A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación SitopIII trifásico módulo 24V/40A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1437-3BA00

Ref.Sonepar

40593

EAN

4025515150619

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

40 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

40 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

500...500 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

0...0 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

106 VA

Salida de potencia:

960 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

240 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

240 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

SITOP modular 40 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 400-500 V 3 AC salida: 24 V DC/40 A *homologación Ex ya no disponibles* Las SITOP modular trifásicas son fuentes de alimentación tecnológicas para soluciones sofisticadas que ofrecen máxima funcionalidad en plantas y máquinas complejas. El rango de entrada permite conectarlas a numerosas redes de todo el mundo y garantiza la máxima seguridad incluso cuando hay grandes fluctuaciones de tensión. La función Power-Boost proporciona hasta el triple de intensidad nominal durante un período breve. En caso de sobrecarga se puede elegir entre intensidad constante o desconexión que exige rearme expreso. Gracias a su elevada eficiencia energética, el consumo de energía y el calentamiento del armario eléctrico se mantienen a niveles muy bajos y, además, con la caja metálica compacta se gana espacio. Para aumentar aún más la disponibilidad de la alimentación de 24 V, las fuentes SITOP modular se pueden combinar con módulos de respaldo, UPS DC, de redundancia y de selectividad. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS