SIEMENS - Fuente de alimentación temperatura ampliada SIMATIC S7-300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 3 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7305-1BA80-0AA0
Ref.Sonepar
184326
EAN
4025515150374
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
3 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
2 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...110 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
48 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
80 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
80 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
120 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


