SIEMENS - Fuente de alimentación trifásico 3AC 400-500V salida 12VDC/20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 12...12 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3424-8UB00-0AY0
Ref.Sonepar
329777
EAN
4025515154648
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
12...12 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
400...400 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
500...500 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
240 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
70 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
125 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


