SIEMENS - Fuente de alimentación trifásico Sitop PSU8600 20A/4X 5A pino
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 5...24 V
Segunda tensión de salida secundaria - 5...24 V
Tercera tensión de salida secundaria - 5...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3436-8MB00-2CY0
Ref.Sonepar
329789
EAN
4025515154600
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
5...24 V
Segunda tensión de salida secundaria:
5...24 V
Tercera tensión de salida secundaria:
5...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Intensidad máx. de salida 2:
5 A
Intensidad máx. de salida 3:
5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
24 V
Tensión nominal de salida 3:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Corriente nominal de salida 2:
5 A
Corriente nominal de salida 3:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
400...400 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
500...500 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
100 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
150 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


