SIEMENS - Fuente dual de alimentación estabilizada SITOP PSU3600, entrada: AC 120/230V, salida: 2×DC 15V/3,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 15...15 V
Intensidad máx. de salida 1 - 3.5 A
Intensidad máx. de salida 2 - 3.5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3323-0SA00-0BY0
Ref.Sonepar
429130
EAN
4025515155492
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
15...15 V
Intensidad máx. de salida 1:
3.5 A
Intensidad máx. de salida 2:
3.5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
15 V
Tensión nominal de salida 2:
15 V
Corriente nominal de salida 1:
3.5 A
Corriente nominal de salida 2:
3.5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
120...120 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
105 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
42 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
42 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
125 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


