SIEMENS - Fusible 250A 1500V tamaño NH2XL para aplicación fotovoltaico - 3NE1327-5E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CC
Corriente asignada - 250 A
Tasa voltaje CC - 1500 V
Categoría de utilización - Otros
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1327-5E
Ref.Sonepar
790559
EAN
4001869451862
Tipo de tensión:
CC
Corriente asignada:
250 A
Tasa voltaje CC:
1500 V
Categoría de utilización:
Otros
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
53 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


