SIEMENS - Fusible cilíndrico 10x38 32A gL/gG - 3NW6012-1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible cilíndrico 10x38 32A gL/gG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 10x38 mm

  • Corriente asignada - 32 A

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW6012-1

Ref.Sonepar

617384

EAN

4001869104454

Tamaño:

10x38 mm

Corriente asignada:

32 A

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SENTRON, 10x38 mm, 32 A, gG, Un AC: 400 V. Posición de montaje discrecional, preferentemente vertical.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS