SIEMENS - Fusible cilíndrico 14x51 25A gL/gG - 3NW6110-1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible cilíndrico 14x51 25A gL/gG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 14x51 mm

  • Corriente asignada - 25 A

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW6110-1

Ref.Sonepar

328842

EAN

4001869061634

Tamaño:

14x51 mm

Corriente asignada:

25 A

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

SENTRON, cartucho fusible cilíndrico, 14 × 51 mm, 25 A, fund. gris, Un AC: 690 V Sistema de fusibles cilíndricos SENTRON para protección selectiva de distribuciones. Los cartuchos fusibles cilíndricos y las bases portafusibles cilíndricos de Siemens son aptas para el uso en instalaciones industriales. Son estándar en Europa y se han ensayado y homologado como fusibles-seccionadores, pero no están previstos para la maniobra bajo carga. Para la maniobra bajo carga, Siemens ofrece una extensa gama, p. ej., 3KF. Los sistemas de fusibles cilíndricos de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Cumplimiento de las normas IEC 60269-1, -2 y -3. 2. Cumplimiento de la norma UL 512. 3. Cambio de fusible con rapidez gracias al espacio para fusibles de repuesto en el módulo extraíble. 4. Detección rápida del fusible disparado por el parpadeo del LED en caso de disparo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS