SIEMENS - Fusible cilíndrico 22x58 32A gL/gG

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible cilíndrico 22x58 32A gL/gG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 22x58 mm

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

  • Curva de disparo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW6212-1

Ref.Sonepar

790982

EAN

4001869061795

Tamaño:

22x58 mm

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SENTRON, 22x58 mm, 32 A, gG, Un AC: 500 V. Posición de montaje discrecional, preferentemente vertical.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS