SIEMENS - Fusible cilíndrico 8x32 20A gL/gG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - Otros
Corriente asignada - 20 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NW6307-1
Ref.Sonepar
545091
EAN
4001869061917
Tamaño:
Otros
Corriente asignada:
20 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
2 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


