SIEMENS - Fusible cilíndrico GG sin indicador tamaño 10x38mm 500V 1 aire - 3NW6011-1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible cilíndrico GG sin indicador tamaño 10x38mm 500V 1 aire

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 10x38 mm

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

  • Curva de disparo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW6011-1

Ref.Sonepar

790975

EAN

4001869335148

Tamaño:

10x38 mm

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Fusible cilíndrico GG según norma francesa (NFC) sin indicador tamaño 10 x 38 mm, 500 V, 1 A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS