SIEMENS - FUSIBLE DE CILINDRO A.M. SIN ANUNCIO TAMANO 10X38MM, 500V 1A ( ** ATENCION : PRECIO POR 1 UNIDAD Y C - 3NW8011-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 10x38 mm
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Curva de disparo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NW8011-1
Ref.Sonepar
791033
EAN
4001869062617
Tamaño:
10x38 mm
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS