SIEMENS - Fusible diazed-500V extra rápido 100A DIV/R1 - 5SD520

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible diazed-500V extra rápido 100A DIV/R1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - DIV

  • Corriente asignada - 100 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Código de color - Otros

  • Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SD520

Ref.Sonepar

15082

EAN

4001869021508

Tamaño de construcción:

DIV

Corriente asignada:

100 A

Tasa de voltaje:

500 V

Código de color:

Otros

Categoría de utilización:

gR (protección de semiconductores de uso general)

Curva de disparo:

Super rápido (FF)

elemento fusible SILIZED 500V para protección de semiconductores superrrápido, tamaño DIVH, R1 1/4", 100A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS