SIEMENS - Fusible diazed-500V extra rápido 25A DII/E27

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible diazed-500V extra rápido 25A DII/E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - DII

  • Corriente asignada - 25 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Código de color - Amarillo

  • Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SD440

Ref.Sonepar

15078

EAN

4001869021447

Tamaño de construcción:

DII

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

500 V

Código de color:

Amarillo

Categoría de utilización:

gR (protección de semiconductores de uso general)

Curva de disparo:

Super rápido (FF)

Elemento fusible SILIZED 500V para protección de semiconductores super rápido, tamaño DII, E27, 25 A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS