SIEMENS - Fusible diazed-500V extra rápido 50A DIII/E33

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible diazed-500V extra rápido 50A DIII/E33

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - DIII

  • Corriente asignada - 50 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Código de color - Blanco

  • Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SD460

Ref.Sonepar

47332

EAN

4001869021461

Tamaño de construcción:

DIII

Corriente asignada:

50 A

Tasa de voltaje:

500 V

Código de color:

Blanco

Categoría de utilización:

gR (protección de semiconductores de uso general)

Curva de disparo:

Super rápido (FF)

Elemento fusible SILIZED 500V para protección de semiconductores super rápido, tamaño DIII, E33, 50A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS