SIEMENS - Fusible diazed-500V extra rápido 80A DIV/R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DIV
Corriente asignada - 80 A
Tasa de voltaje - 500 V
Código de color - Otros
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SD510
Ref.Sonepar
799477
EAN
4001869021492
Tamaño de construcción:
DIV
Corriente asignada:
80 A
Tasa de voltaje:
500 V
Código de color:
Otros
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Curva de disparo:
Super rápido (FF)
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


