SIEMENS - Fusible diazed-500V gl/gl 100A DIV/R1 1/4 - 5SC221

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible diazed-500V gl/gl 100A DIV/R1 1/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - DIV

  • Corriente asignada - 100 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Código de color - Rojo

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SC221

Ref.Sonepar

15075

EAN

4001869021362

Tamaño de construcción:

DIV

Corriente asignada:

100 A

Tasa de voltaje:

500 V

Código de color:

Rojo

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Curva de disparo:

Otros

elemento fusible DIAZED 500 V para protección de cables y conductores gG, tamaño DIVH, R1 1/4", 100 A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS