Fin de vida

SIEMENS - Fusible diazed-500V gl/gl 16A DII/E27 - 5SB261

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible diazed-500V gl/gl 16A DII/E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - DII

  • Corriente asignada - 16 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Código de color - Gris

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SB261

Ref.Sonepar

15067

EAN

4001869002378

Tamaño de construcción:

DII

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

500 V

Código de color:

Gris

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Curva de disparo:

Retardo de tiempo (T)

Elemento fusible DIAZED 500V para protección de cables y conductores gL/gG, tamaño DII, E27, 16 A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS