SIEMENS - Fusible diazed-500V gT retención 10A E16

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible diazed-500V gT retención 10A E16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - NDZ

  • Corriente asignada - 10 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Código de color - Rojo

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SA251

Ref.Sonepar

15052

EAN

4001869021058

Tamaño de construcción:

NDZ

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

500 V

Código de color:

Rojo

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Curva de disparo:

Retardo de tiempo (T)

elemento fusible DIAZED 500V lento, TNDZ, E16, 10A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS