SIEMENS - Fusible diazed-660V 25A DIII/E33 - 5SD8025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DIII
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 690 V
Código de color - Amarillo
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SD8025
Ref.Sonepar
15084
EAN
4001869021706
Tamaño de construcción:
DIII
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
690 V
Código de color:
Amarillo
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


