SIEMENS - Fusible diazed ferrocarril 750V 50A DIII/E33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DIII
Corriente asignada - 50 A
Tasa de voltaje - 750 V
Código de color - Blanco
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SD610
Ref.Sonepar
799490
EAN
4001869021621
Tamaño de construcción:
DIII
Corriente asignada:
50 A
Tasa de voltaje:
750 V
Código de color:
Blanco
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Curva de disparo:
Rápido (F)
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


