SIEMENS - FUSIBLE FERRAZ-SHAWMUT D121GC75V250TF Q085252 25 - 6EP4348-7RB00-0AX0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - FUSIBLE FERRAZ-SHAWMUT D121GC75V250TF Q085252   25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP4348-7RB00-0AX0

Ref.Sonepar

1031780

EAN

4025515155805

módulo de redundancia SITOP RED1200 entrada/salida: 24/48 V DC/80 A apto para desacoplar dos fuentes de alimentación SITOP con intensidad de salida máx. de 40 A cada una Los módulos de redundancia SITOP RED1200 son el complemento idóneo para todas las fuentes de alimentación de 12, 24 y 48 V para garantizar protección adicional en caso de fallo de la alimentación. El módulo de redundancia desacopla dos fuentes de alimentación de 12, 24 o 48 V del mismo modelo para garantizar que, en caso de fallo de una fuente de alimentación, se siga alimentando el consumidor por medio de la segunda fuente. Con los módulos de redundancia, las fuentes de alimentación del mismo modelo también pueden conectarse en paralelo para incrementar la potencia. No importa el sector ni los requisitos que se exijan: Siemens ofrece fuentes de alimentación fiables y eficientes para cada instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS