SIEMENS - Fusible ISO-NH indicador gL/gG 400V T-000/100A - 3NA6830-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 100 A
Tasa tensión CA - 400 V
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NA6830-4
Ref.Sonepar
328809
EAN
4001869216713
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH000
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
100 A
Tasa tensión CA:
400 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
sí
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
5.82 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


