SIEMENS - Fusible ISO-NH indicador gL/gG 400V T-000/25A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible ISO-NH indicador gL/gG 400V T-000/25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000

  • Tipo de tensión - CA

  • Corriente asignada - 25 A

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible de combinación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NA6810-4

Ref.Sonepar

328805

EAN

4001869216645

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

NH000

Tipo de tensión:

CA

Corriente asignada:

25 A

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible de combinación

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

sí

Cartucho de fusibles NH, NH000, entrada: 25 A, gG, Un AC: 400 V, indicador combinado, aislados orejetas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS