SIEMENS - Fusible neozed D01 16A gris extractor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - D01
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 400 V
Código de color - Gris
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SE2316
Ref.Sonepar
15089
EAN
4001869005966
Tamaño de construcción:
D01
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Código de color:
Gris
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


