SIEMENS - Fusible neozed D01 2A gG extractor

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible neozed D01 2A gG extractor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - D01

  • Corriente asignada - 2 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Código de color - Rosa

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SE2302

Ref.Sonepar

140782

EAN

4001869005928

Tamaño de construcción:

D01

Corriente asignada:

2 A

Tasa de voltaje:

400 V

Código de color:

Rosa

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Elemento fusible NEOZED 400 V gL/gG, tamaño D01, 2A, caja plegable con capuchón de contacto estañado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS