SIEMENS - Fusible neozed D02 20A azul extractor

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible neozed D02 20A azul extractor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - D02

  • Corriente asignada - 20 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Código de color - Azul

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SE2320

Ref.Sonepar

15095

EAN

4001869005973

Tamaño de construcción:

D02

Corriente asignada:

20 A

Tasa de voltaje:

400 V

Código de color:

Azul

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Elemento fusible NEOZED 400 V gL/gG, tamaño D02, 20 A, caja plegable con capuchón de contacto estañado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS