SIEMENS - Fusible neozed D02 25A 400V gR - 5SE1325
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - D02
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 400 V
Código de color - Amarillo
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SE1325
Ref.Sonepar
329922
EAN
4001869298696
Tamaño de construcción:
D02
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
400 V
Código de color:
Amarillo
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


