SIEMENS - Fusible neozed D02 35A 400V gR - 5SE1335
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - D02
Corriente asignada - 35 A
Tasa de voltaje - 400 V
Código de color - Negro
Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SE1335
Ref.Sonepar
329923
EAN
4001869298702
Tamaño de construcción:
D02
Corriente asignada:
35 A
Tasa de voltaje:
400 V
Código de color:
Negro
Categoría de utilización:
gR (protección de semiconductores de uso general)
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


