SIEMENS - Fusible neozed D02 50A 400V gR

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible neozed D02 50A 400V gR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - D02

  • Corriente asignada - 50 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Código de color - Blanco

  • Categoría de utilización - gR (protección de semiconductores de uso general)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SE1350

Ref.Sonepar

799524

EAN

4001869298719

Tamaño de construcción:

D02

Corriente asignada:

50 A

Tasa de voltaje:

400 V

Código de color:

Blanco

Categoría de utilización:

gR (protección de semiconductores de uso general)

Elemento fusible SILIZED 400 V gR, Protección de semiconductores, tamaño D02 50A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS