SIEMENS - Fusible neozed D02 63A cobre extractor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - D02
Corriente asignada - 63 A
Tasa de voltaje - 400 V
Código de color - Cobre
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SE2363
Ref.Sonepar
110735
EAN
4001869006017
Tamaño de construcción:
D02
Corriente asignada:
63 A
Tasa de voltaje:
400 V
Código de color:
Cobre
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


