SIEMENS - Fusible neozed D03 100A rojo - 5SE2300

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible neozed D03 100A rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - D03

  • Corriente asignada - 100 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Código de color - Rojo

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SE2300

Ref.Sonepar

329924

EAN

4001869022062

Tamaño de construcción:

D03

Corriente asignada:

100 A

Tasa de voltaje:

400 V

Código de color:

Rojo

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Elemento fusible NEOZED, D03, 100 A, fund. gris, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS