SIEMENS - Fusible NH-150 690V T-00 16A indicador central - 3NA6805-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible NH-150 690V T-00 16A indicador central

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 16 A

  • Tasa tensión CA - 690 V

  • Tasa voltaje CC - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NA6805-6

Ref.Sonepar

575857

EAN

4001869151021

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

NH000

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

16 A

Tasa tensión CA:

690 V

Tasa voltaje CC:

250 V

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible de combinación

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

sí

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

1.7 W

Cartucho de fusibles NH, NH000, entrada: 16 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicador combinado, orejetas aisladas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS