SIEMENS - Fusible NH-150 690V T-00 6A indicador central - 3NA6801-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible NH-150 690V T-00 6A indicador central

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH000

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 6 A

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible de combinación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NA6801-6

Ref.Sonepar

720578

EAN

4001869151007

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

NH000

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

6 A

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible de combinación

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

sí

Cartucho de fusibles NH, NH000, entrada: 6 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicador combinado, orejetas aisladas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS