SIEMENS - Fusible NH-150 690V T-2 100A indicador central - 3NA6230-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible NH-150 690V T-2 100A indicador central

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 100 A

  • Tasa tensión CA - 690 V

  • Tasa voltaje CC - 440 V

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NA6230-6

Ref.Sonepar

790468

EAN

4001869151205

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

100 A

Tasa tensión CA:

690 V

Tasa voltaje CC:

440 V

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible de combinación

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

sí

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

8.5 W

Cartucho de fusibles NH, NH2, entrada: 100 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicador combinado, orejetas aisladas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS