SIEMENS - Fusible NH-500V T-0 63A - 3NA3022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH0
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 63 A
Tasa tensión CA - 500 V
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NA3022
Ref.Sonepar
14984
EAN
4001869055701
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH0
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
63 A
Tasa tensión CA:
500 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
5.8 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


