SIEMENS - Fusible NH-500V T-1 250A indicador central - 3NA7144

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fusible NH-500V T-1 250A indicador central

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 250 A

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible de combinación

  • Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NA7144

Ref.Sonepar

790488

EAN

4001869071886

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

250 A

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible de combinación

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Cartucho de fusibles NH, NH1, entrada: 250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador combinado, orejetas energizadas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS